曜日別特売

フランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト

フランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト - 東芝ライテックフランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト - 東芝ライテックフランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト - 東芝ライテックフランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト - 東芝ライテック
(1件のレビュー)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。

エネルギー消費効率(Lm/W)66.6演色指数(Ra)80適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度内容量1台
全6種類を絞り込む
質量(kg)
材質
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
LED
質量(kg)
材質
光源寿命
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50253656LEDS88021F-0.3アルミ/ブラック、鋼板/ブラック-2700-
13,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
50253674LEDS88022F-0.2アルミ/ブラック、鋼板/ブラック-2700-
11,200
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
50253692LEDS88023F-0.3アルミ/ホワイト、鋼板/ホワイト-2700-
13,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
50253717LEDS88024F-0.2アルミ/ホワイト、鋼板/ホワイト-2700-
11,200
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
50253735LEDS88025Fランプ別売0.3アルミ/ヘアーライン仕上シルバー40000時間(電球色)2700電球色
9,400
取扱い終了
50253753LEDS88026Fランプ別売0.2アルミ/ヘアーライン仕上シルバー40000時間(電球色)2700電球色
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50253656
2020-08-24
用途: 部屋の雰囲気づくり
卸売・小売業

シルバー世代の夫婦のくつろくだけの居間に、大型テレビを置き楽しもうと思っていたら、部屋全体の照明を明暗つけるよりも、TV画面への反射を避けオリジナリティを活かして・・・と考えました。
その結果、壁にかけてある好きな風景画になんとなくスポットを当てて、そこへの光を間接照明として空間を彩れたらと思い、絵から約1.5mの距離の天井へ本品を設置。木ネジ2本で固定。
コードはホチキス撃ちで天井を這わせてコンセントまで、これで完了。
軽くて極限まで照明器具本体が細く、目立たないので、こうした目的には沿った満足できるものだったと、文字どおり自画自賛しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする