東芝ライテック
フランジタイプ LED電球T形 スポットライト
演色指数(Ra)
80
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED
質量(kg)
材質
光源寿命
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
適合ランプ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50253778
LEDS88027F
-
0.6
アルミダイカスト/ホワイト、プラスチック/乳白
-
85.4
2700
LED電球(E26)T形専用7.9W以下
-
¥
16,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50253796
LEDS88027F2
ランプ別売
1.1
アルミダイカスト/ホワイト、プラスチック/乳白
40000時間
85.4
(電球色)2700
LED電球(E26)T形専用7.9W以下・2灯
電球色
¥
21,400
取扱い終了
50253814
LEDS88028F
ランプ別売
0.6
アルミダイカスト/ホワイト、鋼板/ホワイト
40000時間
21.5
(電球色)2700
LED電球(E26)T形専用7.9W
電球色
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください