東芝ライテック
フランジタイプ LED電球一般電球形 スポットライト
別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
適合ランプ
LED電球(E26)一般電球形14.3W
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)350度、(首振角)90度
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50253857
LEDS88020F
鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白
0.7
2700
87.8
¥
17,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50253832
LEDS88008
鋼板/ホワイト
0.5
(電球色)2700
45.7
¥
10,520
取扱い終了
50253875
LEDS88020F-2
鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白
1.2
(電球色)2700
87.8
¥
16,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください