直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ)

直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) - 東芝ライテック直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) - 東芝ライテック直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) - 東芝ライテック直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) - 東芝ライテック直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) - 東芝ライテック直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) - 東芝ライテック直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) - 東芝ライテック直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) - 東芝ライテック
(3件のレビュー)
材質(本体)鋼板/白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※ランプは別売となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
灯数
質量(kg)
材質(反射板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50259956LET-41007-LS912鋼板/白・高反射
13,100
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
50260035LET-22007-LD9-1.3鋼板/白
14,700
6,998
7,698(税込)
92日以内出荷
返品不可
50260087LET-41007-LD9-2鋼板/白・高反射
17,300
8,298
9,128(税込)
92日以内出荷
返品不可
50260288LET-42007-LS920.5鋼板/白・高反射
14,600
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
50259983LMT-11003-LS910.4鋼板/白
5,800
取扱い終了
50260026LMT-21003-LS910.6鋼板/白
6,600
取扱い終了
返品不可
50260114LET-21007-LD9-1.1鋼板/白
15,300
取扱い終了
返品不可
50260148LMT-15003-LS910.5鋼板/白
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50259983
2024-07-22
用途: トイレ

器具のみで、LED球が含まれていないことをしっかり表記してください。

2022-02-11
用途: 器具交換
自動車・二輪車・自転車関連業

GZ13という特殊なタイプです。
一般的な直管蛍光灯タイプには適合してません。

6が参考にしています
対象商品 : 50260114
2021-10-20
用途: 塗装作業
カーゴメンテサービス エンジニア ヨシイ

LED管が高すぎて、おまけに器具も東芝専用です説明文をよく読んで購入しましょう。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする