東芝ライテック
電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット
仕様
天井・壁(縦・横)取付可能
電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
4000
推奨ランプ
LDM20SS・N/10/10/-01、LDM20SS・L/10/8-01
LED寿命(時間)
40000
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50261548
CO-2105N
アクリル/乳白
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50261532
LMT-21801-LS9
鋼板/白
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください