曜日別特売

LEDユニットフラット形

LEDユニットフラット形 - 東芝ライテック
(5件のレビュー)

400ルーメンクラスから1700ルーメンクラスまでシーンに合わせて選べるラインアップ。

定格寿命(時間)40000内容量1個
注意
※適合器具でご使用ください。
※GX53-1ソケットにGX-53-1口金及びGX-53-1a口金ランプは、取付可能。
但し、ランプのサイズによって取り付けできない場合がありますので、必ず器具の適合ランプをご確認ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
質量(g)
全高(mm)
口金
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50277045LDF4NHGX53/C7/4004.28538GX53-175
4,200
取扱い終了
代替品有
50277142LDF5LHGX53/C7/50058538GX53-175
4,200
取扱い終了
代替品有
50277228LDF5WWHGX53/C7/50058538GX53-175
4,200
取扱い終了
代替品有
50277273LDF7LHGX53/C7/7006.910038GX53-175
6,400
取扱い終了
代替品有
50277298LDF7LWGX53/C7/7006.910038GX53-175
6,400
取扱い終了
代替品有
50277368LDF7WWHGX53/C7/7006.910038GX53-175
6,400
取扱い終了
代替品有
50277456LDF5L-H-GX53/500510538GX53-1a90
4,200
取扱い終了
代替品有
50277535LDF5WW-H-GX53/500510538GX53-1a90
4,200
取扱い終了
代替品有
50276984LDF4LHGX53/C7/4004.28538GX53-175
4,200
取扱い終了
50277018LDF4LWGX53/C7/4004.28538GX53-175
4,200
取扱い終了
50277072LDF4NWGX53/C7/4004.28538GX53-175
4,200
取扱い終了
50277106LDF4WWHGX53/C7/4004.28538GX53-175
4,200
取扱い終了
50277133LDF4WWWGX53/C7/4004.28538GX53-175
4,200
取扱い終了
50277167LDF5LWGX53/C7/50058538GX53-175
4,200
取扱い終了
50277185LDF5NHGX53/C7/50058538GX53-175
4,200
取扱い終了
50277203LDF5NWGX53/C7/50058538GX53-175
4,200
取扱い終了
50277246LDF5WW-W-GX53/50058538GX53-175
4,200
取扱い終了
50277264LDF5WWWGX53/C7/50058538GX53-175
4,200
取扱い終了
50277316LDF7NHGX53/C7/7006.910038GX53-175
6,400
取扱い終了
50277334LDF7NWGX53/C7/7006.910038GX53-175
6,400
取扱い終了
50277386LDF7WWWGX53/C7/7006.910038GX53-175
6,400
取扱い終了
50277404LDF16L-H-GX5316.330030GX53-1a205
8,800
取扱い終了
50277438LDF16N-H-GX5316.330030GX53-1a205
8,800
取扱い終了
50277465LDF5L-W-GX53/500510538GX53-1a90
4,200
取扱い終了
返品不可
50277492LDF5N-H-GX53/500510538GX53-1a90
4,200
取扱い終了
50277517LDF5N-W-GX53/500510538GX53-1a90
4,200
取扱い終了
50277553LDF8L-H-GX53/3817543GX53-1a90
4,800
取扱い終了
50277562LDF8L-W-GX53/3817543GX53-1a90
4,800
取扱い終了
50277587LDF8N-H-GX53/3817543GX53-1a90
4,800
取扱い終了
50277605LDF8N-W-GX53/3817543GX53-1a90
4,800
取扱い終了
50277623LDF8WW-H-GX53/3817543GX53-1a90
4,800
取扱い終了
50277648LDF8WW-W-GX53/3817543GX53-1a90
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50277045LDF4NHGX53/C7/40029025406LDF4N-HGX/C7/5/2画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50277142LDF5LHGX53/C7/50025694955LDF4L-HGX/C7/5/2画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
2,098
欠品中
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50277228LDF5WWHGX53/C7/50028856776LDF4WW-HGX/C7/5/2画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50277273LDF7LHGX53/C7/70026758420LDF6L-HGX/C7/7/2画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
3,998
税込4,398
質量がスリムになっております
50277298LDF7LWGX53/C7/70029439675LDF6L-WGX/C7/7/2画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50277368LDF7WWHGX53/C7/70025694910LDF6WW-HGX/C7/7/2画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
3,098
税込3,408
品番が変更になりました
50277456LDF5L-H-GX53/50025694955LDF4L-HGX/C7/5/2画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
2,098
欠品中
税込2,308
品番が変更になりました
50277535LDF5WW-H-GX53/50028856776LDF4WW-HGX/C7/5/2画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50277045
2022-05-19
用途: 既設照明器具の電球鋼管
有限会社日詰電気商会建設業・工事業

貴重な商品です。他の通販会社ではなかなか在庫がなく、早急に必要になった為助かりました。商品は梱包・明るさ他問題なかったです。

対象商品 : 50277273
2022-02-17
用途: 玉切れ時の交換
製造業

失敗しました!
明る過ぎな照度でしたが、明るさの上の使い易さの恩恵を享受して、今までの暗さに戻れません!

対象商品 : 50277456
2022-01-12
用途: マンションのLEDタマ切れ
サービス業

3年ぶりにライトが切れて、色々なサイトを検索しましたが中々なくてこちらにあることが判明し、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 50276984
2019-01-11
用途: 器具に合わせて購入

あたららしい電球?の形なので、不安でしたが、合いました。

対象商品 : 50277106
2017-07-24
用途: 外玄関照明
有限会社望月自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

丸型蛍光管が廃盤になったのでLEDに変更しました。以前より明るくなり満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする