LED投光器

LED投光器 - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、初期照度補正機能付、耐雷サージ:15kV(顧問モード)、調光可能形(約5~100%)材質本体:アルミダイカスト/灰色(N7)、前面ガラス:強化ガラス/透明、脚:鋼板+溶融亜鉛メッキ平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000光源寿命60000調光方式PWM内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(g)
エネルギー消費効率(Lm/W)
形名
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50278025LEDS-10401WM-LDJ157(100V)、150(200/242V)15.3(固有)92.6中角形1.57(100V)、0.77(200V)、0.65(242V)
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50278043LEDS-10401WW-LDJ157(100V)、150(200/242V)15.3(固有)92.6広角形1.57(100V)、0.77(200V)、0.65(242V)
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50278077LEDS-20401WM-LDJ235(100V)、225(200/242V)16(固有)90.6中角形2.36(100V)、1.15(200V)、0.97(242V)
235,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50278095LEDS-20401WW-LDJ235(100V)、225(200/242V)16(固有)92.8広角形2.36(100V)、1.15(200V)、0.97(242V)
235,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする