日東工業
屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ
仕様
風雨等級:WP40H
性能
塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質
鉄
規格
CA(CA100、CA-G04)
ハンドル
アウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)
保護等級
IP54
有効深さ(mm)
182
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6、遮光板:0.8
扉形式
片扉
取付基板
鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50076495
RA20-54DBC
500×400×200
クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)
¥
50,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50874626
RA20-45DBC
460×536×230
クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)
¥
50,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500