エスコ
冷媒ガス回収機
小型・軽量モデルで毎分120gの回収量を実現
ポンプダウンができないルームエアコンに最適
冷媒
R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A
エスコ品番
EA100AD
質量(kg)
8
電源
100V 50/60Hz 5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×320×240
容器
回収:21L(FC-3)(EA994C-21:別売)
定格出力
1/3HP
回収能力(g/min)
ガス回収能力:120以上(RRC7002による能力)
各種認証
通商産業省告示第139号の基づく適合性自己認証
回収方法
圧縮機方式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50470516
EA100AD
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください