※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

冷媒ガス回収機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50470516 品番EA100AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型・軽量モデルで毎分120gの回収量を実現
ポンプダウンができないルームエアコンに最適

冷媒R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A エスコ品番EA100AD 質量(kg)8 電源100V 50/60Hz 5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×320×240 容器回収:21L(FC-3)(EA994C-21:別売) 定格出力1/3HP 回収能力(g/min)ガス回収能力:120以上(RRC7002による能力) 各種認証通商産業省告示第139号の基づく適合性自己認証 回収方法圧縮機方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする