曜日別特売

4.8mm 耐熱ブラシ(ナイロン)

4.8mm 耐熱ブラシ(ナイロン) - エスコ
(1件のレビュー)
用途クリーンルーム向け材質(ブラシ部)ナイロン全長(mm)114毛丈(mm)9.5エスコ品番EA109AY-21線径(Φmm)0.2材質(ハンドル部)デルリン(硬質プラスチック)ブラシ径(Φmm)4.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50473842EA109AY-21
オープン
2,810
3,091(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50473842
2018-07-12
用途: 部品の洗浄

ブラシと柄の全長約12.5cm、ブラシ部分長さ10㎜×幅5mm。
画像のブラシと送られてきたブラシは柄の長さが違いました。
ブラシの部分がもっとしっかりしているのかと思い購入しましたが、とても貧弱で、袋には商品名と番号、会社名しか書いておらず、耐熱温度表示もなく、とても不親切だと思いました。
この値段は納得できませんが、返品不可商品だそうです。商品説明は、もう少し親切にお願いしたいです。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、耐熱温度のデータがございませんでした。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
担当部署に至急申し伝え、データがある情報については追記致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする