曜日別特売

19 x177mm パーツブラシ

19 x177mm パーツブラシ - エスコ
(5件のレビュー)
エスコ品番EA109BF-30材質(ブラシ部)馬毛内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50474664EA109BF-30
オープン
240
264(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途: 洗車時

洗車時のエンブレムの隙間の掃除に使いました。使用してすぐ抜け毛しました。何度かの使用後なら分かりますが、一度目の使用でかなりの量が抜けました。強く使ったわけではなく、毛が寝ないよう優しく使用して、これです。ゴミです。

対象商品 : 50474664
2024-06-17
用途: 車の洗車
その他業種

洗車の時にモールの隙間等に毛が届いて清掃がはかどります。

対象商品 : 50474664
2021-01-01
用途: バイクの部品洗い
卸売・小売業

なかなかいい大きさの物がない中、これは丁度良い大きさで大変使い勝手が良かったです。

対象商品 : 50474664
2020-11-22
用途: メンテナンス用。
不動産業

タペットカバーのメンテナンスの為に購入しました。
使い勝手は良好です。

対象商品 : 50474664
2019-04-12
用途: 機械清掃

この商品、モノタロウのサイトでの情報量が異常に乏しく
見本画像の他は文字情報が皆無に等しい為に買う人が少ないのか
私が注文した時点でレビューが一件も付いていなかった。
ブラシの材質は動物の毛のようです。馬毛かな? 
外に出ている毛の長さは約32mm 毛束の根元で幅15mm×厚さ9mm 先端で25mm×14mmくらい。
ゴシゴシこするよりは、やさしく擦って掃くような使い方に適した固さです。
毛束をカシメて木製の軸に繋ぐ金属部分はアルミ製のパイプで外径13mm
木製軸は外径12mmで長さ113mmくらい 全体の長さは180mmに少し足りない。
(商品名の 19×177 の19とは何の事なのだろうか?)
軸はアルミ管にキッチリと圧入されたうえでポンチでカシメて固定されており
グラ付きなどは皆無です。
まだほとんど使っていませんが、寸法的には手に馴染んで扱いやすいので
今後、抜け毛などの不具合が無ければリピートしたい。

22が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする