10mm ラック・ニス用刷毛

10mm ラック・ニス用刷毛 - エスコ
エスコ品番EA109HA-10全長(mm)185種類刷毛サイズ(号)3毛丈(mm)22材質(柄部)材質(毛)羊胴毛主な用途油性用・ニス用毛色茶色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50477236EA109HA-10
オープン
290
319(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする