エスコ
10mm ラック・ニス用刷毛
エスコ品番
EA109HA-20
全長(mm)
195
質量(g)
5
種類
刷毛
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
21
材質(柄部)
木
材質(毛)
人毛
主な用途
油性用・ニス用
毛色
黒色
玉厚(mm)
4
刷毛幅(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50477412
EA109HA-20
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください