エスコ
[7本組] ラック・ニス用刷毛セット
エスコ品番
EA109HA-27
全長(mm)
190~200
種類
刷毛
サイズ(号)
3・5・8・10・12・15・20
材質(毛)
人毛
主な用途
油性用・ニス用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
10・15・25・30・36・42・55
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50477552
EA109HA-27
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください