エスコ
30mm ラック・ニス用刷毛
エスコ品番
EA109HA-33
全長(mm)
195
質量(g)
12
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
26
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛
主な用途
油性用・ニス用
毛色
白色
玉厚(mm)
5
刷毛幅(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50477647
EA109HA-33
オープン
¥
315
¥
347
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください