エスコ
36mm ラック・ニス用刷毛
エスコ品番
EA109HA-43
全長(mm)
205
種類
刷毛
サイズ(号)
12
毛丈(mm)
40
材質(柄部)
木
材質(毛)
豚毛
主な用途
油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色
白色
玉厚(mm)
5
刷毛幅(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50477866
EA109HA-43
オープン
¥
575
¥
633
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください