エスコ
[6本組] ラック・ニス用刷毛セット
エスコ品番
EA109HA-46
全長(mm)
205~210
種類
刷毛
サイズ(号)
5・8・10・12・15・20
材質(毛)
豚毛
主な用途
油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
15・25・30・36・42・55
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50477927
EA109HA-46
オープン
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください