エスコ
[2本組] 油性ペイント・ニス用刷毛
エスコ品番
EA109HA-52
全長(mm)
205~215
種類
刷毛
サイズ(号)
20・30
材質(毛)
豚毛
主な用途
油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色
白色
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50477997
EA109HA-52
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください