エスコ
40mm ラック・ニス用刷毛
エスコ品番
EA109HG-13
全長(mm)
220
種類
刷毛
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
34
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛
主な用途
ニス用・ラック用
毛色
白色
玉厚(mm)
14
刷毛幅(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50478146
EA109HG-13
オープン
¥
500
¥550
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください