エスコ
[2本組] 万能長柄刷毛
エスコ品番
EA109HG-49
全長(mm)
350
種類
刷毛
サイズ(号)
10・20
材質(毛)
羊毛
主な用途
油性用・ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30・55
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50478313
EA109HG-49
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください