エスコ
[5本組] ラック・ニス用刷毛
エスコ品番
EA109HG-9
全長(mm)
210~250
種類
刷毛
サイズ(号)
5・8・10・15・20
材質(毛)
羊毛
主な用途
ニス用・ラック用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
15・25・30・42・55
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50478408
EA109HG-9
オープン
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください