エスコ
30mm 水性用刷毛
エスコ品番
EA109HH-1
質量(g)
約30
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
33
柄長さ(mm)
190
材質(柄部)
木
材質(毛)
PET(化学繊維)
主な用途
水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
13
刷毛幅(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50478444
EA109HH-1
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください