エスコ
50mm 水性用刷毛
エスコ品番
EA109HH-3
質量(g)
約30
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
35
柄長さ(mm)
200
材質(柄部)
木
材質(毛)
PET(化学繊維)
主な用途
水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
13
刷毛幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50478487
EA109HH-3
オープン
¥
855
¥
941
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください