エスコ
70mm 水性用刷毛
エスコ品番
EA109HH-5
質量(g)
約30
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
35
柄長さ(mm)
205
材質(柄部)
木
材質(毛)
PET(化学繊維)
主な用途
水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50478523
EA109HH-5
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください