エスコ
30mm 平アングル型長柄刷毛
エスコ品番
EA109HK-11
全長(mm)
440
種類
刷毛
形式
アングル型長柄刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
43
材質(柄部)
木
材質(毛)
豚毛
毛色
黒色
玉厚(mm)
11
刷毛幅(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50478566
EA109HK-11
オープン
¥
510
¥561
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください