エスコ
40mm 平アングル型長柄刷毛
エスコ品番
EA109HK-12
全長(mm)
445
種類
刷毛
形式
アングル型長柄刷毛
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
45
材質(柄部)
木
材質(毛)
豚毛
毛色
黒色
玉厚(mm)
12
刷毛幅(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50478584
EA109HK-12
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください