エスコ
70mm 平アングル型長柄刷毛
形式
アングル型長柄刷毛
サイズ(号)
30
材質(毛)
豚毛
毛色
黒色
エスコ品番
EA109HK-15
全長(mm)
470
種類
刷毛
毛丈(mm)
60
材質(柄部)
木
玉厚(mm)
12
刷毛幅(mm)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50478627
EA109HK-15
84
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください