エスコ
15mm 目地用刷毛(羊毛)
エスコ品番
EA109HN-31A
全長(mm)
270
種類
刷毛
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
32
材質(毛)
羊毛
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
6
刷毛幅(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50478706
EA109HN-31A
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください