エスコ
30mm 目地用刷毛
エスコ品番
EA109HN-46
全長(mm)
270
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
30
材質(柄部)
木
材質(毛)
特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途
油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色
白色
玉厚(mm)
4
刷毛幅(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50478855
EA109HN-46
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください