エスコ
15mm 目地用刷毛
エスコ品番
EA109HN-48
全長(mm)
280
質量(g)
10
種類
刷毛
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
35
材質(柄部)
木
材質(毛)
化学繊維毛
主な用途
水性用・目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
4
刷毛幅(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50478916
EA109HN-48
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください