30mm 目地用刷毛

30mm 目地用刷毛 - エスコ
エスコ品番EA109HN-49全長(mm)280質量(g)17種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)化学繊維毛主な用途水性用・目地用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50478934EA109HN-49
オープン
975
1,073(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする