エスコ
[4本組] 目地用刷毛
エスコ品番
EA109HN-60
全長(mm)
260
種類
刷毛
サイズ(号)
5・8・10・15
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
15・25・30・42
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479083
EA109HN-60
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください