エスコ
30mm 万能ねじり刷毛
エスコ品番
EA109KL-5
全長(mm)
230
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
33
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
玉厚(mm)
12
刷毛幅(mm)
30
材質(シャフト)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479433
EA109KL-5
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください