エスコ
[4本組] ペイント用刷毛
エスコ品番
EA109L-20
全長(mm)
235~240
種類
刷毛
サイズ(号)
10・20・30・40
材質(毛)
黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)
主な用途
万能用(多用途)
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
30・50・70・95
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479616
EA109L-20
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください