エスコ
45mm ペイント用刷毛
エスコ品番
EA109LA-21
全長(mm)
260
種類
刷毛
サイズ(号)
16
毛丈(mm)
65
材質(柄部)
木
材質(毛)
黒毛(黒豚主体。馬の天尾など)
主な用途
塗装用
毛色
黒色
玉厚(mm)
25
刷毛幅(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479932
EA109LA-21
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください