エスコ
10mm ニス・油性用刷毛
エスコ品番
EA109LA-32
全長(mm)
225
種類
刷毛
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
30
材質(柄部)
竹
材質(毛)
羊毛
主な用途
油性用・ニス用
毛色
白色
玉厚(mm)
9
刷毛幅(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479966
EA109LA-32
オープン
¥
855
¥
941
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください