エスコ
[3本組] 万能刷毛
エスコ品番
EA109LA-37
全長(mm)
215~230
種類
刷毛
サイズ(号)
5・15・25
材質(毛)
特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途
油性用・ニス用・水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
15・42・70
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480027
EA109LA-37
オープン
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください