エスコ
15mm 万能刷毛
エスコ品番
EA109LA-39
全長(mm)
215
質量(g)
11
種類
刷毛
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
30
材質(柄部)
木
材質(毛)
特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
玉厚(mm)
11
刷毛幅(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480063
EA109LA-39
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください