24mm 万能刷毛

24mm 万能刷毛 - エスコ
サイズ(号)8材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛毛色白色エスコ品番EA109LA-40全長(mm)215質量(g)16種類刷毛毛丈(mm)30材質(柄部)主な用途万能用(多用途)刷毛幅(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50480088EA109LA-4025
オープン
710
781(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする