エスコ
60mm 万能刷毛
エスコ品番
EA109LA-44
全長(mm)
230
質量(g)
44
種類
刷毛
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
40
材質(柄部)
木
材質(毛)
特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
刷毛幅(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480176
EA109LA-44
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください