エスコ
70mm 厚口・万能刷毛
エスコ品番
EA109LA-55
全長(mm)
240
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
50
材質(柄部)
木
材質(毛)
特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途
油性用・ニス用・水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
23
刷毛幅(mm)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480298
EA109LA-55
オープン
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください