エスコ
25mm 万能刷毛
サイズ(号)
10
材質(毛)
ナイロン
毛色
白色
エスコ品番
EA109LA-61
全長(mm)
210
質量(g)
21
種類
刷毛
毛丈(mm)
30
材質(柄部)
木
主な用途
油性用・水性用
玉厚(mm)
9
刷毛幅(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480352
EA109LA-61
30
オープン
¥
755
¥
831
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください