エスコ
35mm 万能刷毛
エスコ品番
EA109LA-62
全長(mm)
220
質量(g)
27
種類
刷毛
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
30
材質(柄部)
木
材質(毛)
ナイロン
主な用途
油性用・水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
9
刷毛幅(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480377
EA109LA-62
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください