45mm 万能刷毛

45mm 万能刷毛 - エスコ
サイズ(号)20材質(毛)ナイロン毛色白色エスコ品番EA109LA-63全長(mm)225質量(g)33種類刷毛毛丈(mm)30材質(柄部)主な用途油性用・水性用玉厚(mm)9刷毛幅(mm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50480395EA109LA-6355
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする