エスコ
70mm 水性塗料用刷毛
エスコ品番
EA109LB-15
全長(mm)
240
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
45
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛・豚毛混合
主な用途
塗装用
毛色
白色
玉厚(mm)
16
刷毛幅(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480492
EA109LB-15
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください