[4本組] 水性塗料用薄口刷毛

[4本組] 水性塗料用薄口刷毛 - エスコ
エスコ品番EA109LB-30全長(mm)210~230種類刷毛サイズ(号)8・10・15・20材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色刷毛幅(mm)25・30・42・55内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50480553EA109LB-30
オープン
3,590
3,949(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする