エスコ
50mm 水性塗料用薄口刷毛
エスコ品番
EA109LB-34
全長(mm)
230
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
35
材質(毛)
化学繊維(ナイロン毛)
主な用途
水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
14
刷毛幅(mm)
55
内容量
1個
関連資料:
仕様(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480632
EA109LB-34
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください