エスコ
90mm 水性塗料用刷毛
エスコ品番
EA109LC-2
全長(mm)
260
種類
刷毛
サイズ(号)
35
毛丈(mm)
60
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛・豚毛混合
主な用途
水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
20
刷毛幅(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480763
EA109LC-2
オープン
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください