エスコ
[3本組] ラック・ニス用刷毛
エスコ品番
EA109LD-10
全長(mm)
215~245
種類
刷毛
サイズ(号)
10・20・30
材質(毛)
羊毛
主な用途
ニス用・ラック用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30・50・70
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480842
EA109LD-10
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください